• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/46

Č. pol.: 264839 DM/46
Zľava
259,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia ľavé
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SCLCL
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Uhol nábehu 95 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 49 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Celková dĺžka L 32 mm
Podložka 259033 2
Skrutka pre podložku 269015 2
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 4
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 264839 DM/46
EAN/GTIN 4251414902428
Číslo výrobcu 264839 DM/46
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky