Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute DM/3

Č. pol.: 264839 DM/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia ľavé
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava PTFNL
vhodná otočná rezná platnička TN.. 1604..
Uhol nábehu 91 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Celková dĺžka L 26 mm
Klinok 259015 20
Skrutka klinku 259018 19
Podložka 269005 15
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264839 DM/3
EAN/GTIN 4067263707967

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky
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
    Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka