{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master Mute | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Systém | DM | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Rozhranie/Miesto odpojenia | 40 mm | |
| ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SCLCL | |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. | |
| Uhol nábehu | 95 Stupeň | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 50 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
| Celková dĺžka L | 29 mm | |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269028 49 | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
| Číslo položky | 264839 DM/5 | |
| EAN/GTIN | 4067263707981 | |
| Číslo výrobcu | 264839 DM/5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |