VCGT 110302 HB7310

Č. pol.: 261453 HB7310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,10 € / ks
  • Od 10 ks
    16,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 529 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT 110302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7310
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AM
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie; Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261453 HB7310
EAN/GTIN 4045197671547

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
CuZn
N
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač