VCGT 110302 HB7310

Art-nr: 261453 HB7310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    254,71  SEK / st.
  • Från 10st.
    212,31  SEK / st.
på begäran
I lager
465 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGT 110302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7310
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning; Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261453 HB7310
EAN/GTIN 4045197671547

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare