Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VCGT 110302, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 261453 HB7310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    452,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    377,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
725 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCGT 110302
Rohový rádius 0,2 mm
Řezný materiál HB7310
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování; dokončování; hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261453 HB7310
EAN / GTIN 4045197671547
Číslo výrobce 261453 HB7310
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.