VCGT 110302 HB7310

Št. art.: 261453 HB7310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,10 € / kos
  • od 10 kos
    16,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
465 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCGT 110302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7310
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
Toleranca G
Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava; Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261453 HB7310
EAN/GTIN 4045197671547

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja