• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura VCGT 110302, per lavorazione media

Codice art.: 261453 HB7310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,87 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    16,56 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
755 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGT 110302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7310
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura; Finitura; Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261453 HB7310
EAN / GTIN 4045197671547
Codice del produttore 261453 HB7310
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
CuZn
N
continuo
 
a umido max.