VNGA 160404 HART

Č. pol.: 255856 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,23 € / ks
  • Od 10 ks
    24,36 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNGA 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PT600M
Rezný materiál Keramika
Podmienka rezu kontinuálny
Fázovanie S02025
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255856 HART
EAN/GTIN 4960664546657
Číslo výrobcu TCV08001

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
200
Oceľ < 60 HRC
H
160
Oceľ < 67 HRC
H
140
kontinuálne
 
suché
 
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Prevedenie:

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač