VNGA 160404 HART

Codice art.: 255856 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione DURO
Codice ISO Inserto VNGA 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PT600M
Materiale da taglio Ceramica
Condizione di taglio continuo
Smusso S02025
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255856 HART
EAN / GTIN 4960664546657
Codice del produttore TCV08001

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
200
Acciaio < 60 HRC
H
160
Acciaio < 67 HRC
H
140
continuo
 
a secco
 
Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in ceramica con rivestimento MEGACOAT.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili