Plaquita de corte de torneado VNGA 160404, cerámica (0°)

Número de artículo: 255856 HART
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Designación plaquita de corte VNGA 160404
Clase PT600M
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento MEGACOAT
Clase de tolerancia G
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 16,6 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 35 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Código ISO VNGA 160404
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,1 mm
Profundidad de corte máx. ap max 0,9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Schnitttiefe ap, max. 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 200 m/min
Vorschub, min. 0,1 mm/rev.
Vorschub, max. 0,25 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante PT600M
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 3 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 255856 HART
EAN / GTIN 4960664546657
Número del fabricante TCV08001
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.