VNGA 160404 HART

Réf.: 255856 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  28.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  23.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Applications CARB
Code ISO plaquette VNGA 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PT600M
Type d'outils Céramique
Condition de coupe Continue
Chanfreinage S02025
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255856 HART
EAN / GTIN 4960664546657
Réf. fabricant TCV08001

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
200
Acier < 60 HRC
H
160
Acier < 67 HRC
H
140
Continue
 
à sec
 
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Fonte GG(G)
K

Description

Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement MEGACOAT.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :