• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNGA 160404, keramika (0°)

Artiklové číslo: 255856 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,6 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód VNGA 160404
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce PT600M
Povlak MEGACOAT
Typ PT600M
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Označení řezné destičky VNGA 160404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255856 HART
EAN / GTIN 4960664546657
Číslo výrobce TCV08001
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
200
Ocel < 60 HRC
H
160
Ocel < 67 HRC
H
140
Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
suché
 
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Provedení:

Keramické vyměnitelné břitové destičky s povlakem MEGACOAT.