Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm

Č. pol.: 251112 20/12
Zľava
87,15 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PSSNR/L 2020K12
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 29 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 20
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251112 20/12
EAN/GTIN 4045197650856
Číslo výrobcu 251112 20/12