HGAIL 25-3T9 Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2550095
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550095
EAN/GTIN 7291075106787
Številka proizvajalca 2550095
L-število L23920 2763

Opis

Opis:

Osno vrezovanje/struženje Orodni nastavek, največja globina rezanja (CDX) 9 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 34 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse