HGAIL 25-3T9 Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2550095
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550095
EAN/GTIN 7291075106787
Nummer fabrikant 2550095
L-nummer L23920 2763

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitel, snedediepte, max. (CDX) 9 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 34 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 55 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles