HOLEX Pro Eco Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten PC.., links

Artikel-Nr.: 250045 20/12
Rabatt
89,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PCLNR/L 2020K12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 31 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259034 1
Kniehebel 259016 1
Kniehebelschraube 259019 1
Federstift 259045 1
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250045 20/12
EAN / GTIN 4069515004060
Herstellernummer 250045 20/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Ersatzteil:

Hochdruck-Verbindungsschlauch Nr. 269207; Steckverbinder für Kühlmittelanschluss Nr. 269208

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte