Pro Eco esztergakés PCLNL 95°, PC.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 250045 20/12
Kedvezmény
78,07 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja PCLNR/L 2020K12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 31 mm
Fejhossz L1 26 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259034 1
Könyökemelö 259016 1
Könyökemelő csavar 259019 1
Rugóacél 259045 1
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250045 20/12
EAN / GTIN 4069515004060
Gyártó száma 250045 20/12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtés a vágóélnél.

Alkatrész:

269207 sz. nagynyomású összekötő tömlő; 269208 sz. összekötő hűtőfolyadék csatlakozáshoz

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek