Pro Eco stezni držači za tokarenje PCLNL 95°, za izmjenjive rezne pločice PC.., lijevo

Artikl br.: 250045 20/12
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina drške / pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Eco
Veličina drške 20 mm
veličina pločice 12 mm
Primjena lijevo
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača PCLNR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 31 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna pločica 259034 1
Koljenasta poluga 259016 1
Vijak koljenaste poluge 259019 1
Klin s oprugom 259045 1
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje prema van
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250045 20/12
EAN / GTIN 4069515004060
Broj proizvođača 250045 20/12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ciljano hlađenje na oštrici.

Zamjenski dio:

Visokotlačno spojno crijevo br. 269207; Konektor za priključak rashladnog sredstva br. 269208

Napomena:

Prijenos rashladne tekućine ispod glave preko priključka crijeva (G1/8 cola – uključeno u isporuku).