Vyražeč závlaček s rukojetí SLS 5mm

Č. pol.: 249.G5SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 249.G5SLS
EAN/GTIN 3662424051531
Číslo výrobcu 249.G5SLS
Číslo L L60130 9936

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Dlouhá hřídel
  • úderová hlava kalená na 43 HRc
  • hřídel kalená na 58 HRc

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,95
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 70
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110