SLS CHASSE GOUPILLE GAINE 5MM

Réf.: 249.G5SLS
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 249.G5SLS
EAN / GTIN 3662424051531
Réf. fabricant 249.G5SLS
Article hors catalogue L60130 9936

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui protège contre tout risque de chute
  • La solution ″câble tournant″ serti choisie et testée par FACOM préserve l'ergonomie de l'outil
  • Tige longue
  • Tête de frappe trempée à 43 HRc
  • Tige trempée à 58 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4.95
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 70
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110