• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SLS SHEATHED DRIFT PUNCH 5MM

Codice art.: 249.G5SLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 249.G5SLS
EAN / GTIN 3662424051531
Codice del produttore 249.G5SLS
Numero-L L60130 9936
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione ″torsione″ del cavo crimpato scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
  • Albero lungo
  • Testa d'impatto temprata a 43 HRc
  • Albero temprato a 58 HRc

Proprietà:

  • A [mm]: 4.95
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 70
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110