{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Menovitý-⌀ D | 22 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pološtandard | áno | |
Veľkosť upínania | 20 mm | |
Dĺžka britov l1 | 14 mm | |
Dĺžka hlavy l | 26 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239730 22 | |
EAN/GTIN | 4045197576095 |