Upínač 90°, valcový s VCH krátka 20

Č. pol.: 239740 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Vnútorné chladenie áno
Stopka DIN 6535 HA s h6
vhodné pre ⌀ priechodného otvora 21,21 mm - 26,2 mm
vhodné pre ⌀ slepého otvora 25,21 mm - 30,2 mm
Celková dĺžka L 140 mm
Úžitková dĺžka L1 78 mm
Stopka ⌀ DS h6 25 mm
odporúčaný uťahovací moment 20 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239740 20
EAN/GTIN 4045197700315

Popis

Prevedenie:

Vo verzii pre NC stroje s párnym ⌀ stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v hydraulických expanzných alebo vysokopresných skľučovadlách pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550210582 a č. 212000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka