Testina alesatrice HPC H7 in HMI, INOX foro passante 22 mm

Codice art.: 239730 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Nominale D 22 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Semi-standard
Dimensione attacco 20 mm
Lunghezza tagliente l1 14 mm
Lunghezza della testina l 26 mm
Numero taglienti Z 8
Attacco adatto GARANT TopCut
Apertura 16 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,4 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239730 22
EAN / GTIN 4045197576095

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di alesatori a testina intercambiabile completamente rettificati per accoppiamento IT7. Geometria del tagliente adatta all’uso.
Concentricità del sistema ≤ 5 µm (riferita a testa e supporto) in versione montata.
Con taglienti corti ed elica sinistra.

Uso:

Per i fori passanti.
Per l’alesatura HPC/HSC.

Nota:

Lunghezza utile totale = L1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto
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
    ⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello