TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX Priechodný otvor 13,201-X

Č. pol.: 239730 13,201-X
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Rozsah ⌀ 13,201 mm - 14,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Pološtandard áno
Veľkosť upínania 12 mm
Dĺžka britov l1 12 mm
Dĺžka hlavy l 22 mm
Počet rezných hrán Z 6
vhodný upínač GARANT TopCut
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239730 13,201-X
EAN/GTIN 4062406606510

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou brúsené pre toleranciu IT7. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.
Chod systému ≤ 5 µm (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.
S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na priechodné otvory.
Pre trenie HPC/HSC.

Poznámka:

Celková užitočná dĺžka = L1 (upínací prvok číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Lehota dodania: 4 týždne
Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.
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
    Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka