{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | TopCut | |
| Rozsah ⌀ | 41,201 mm - 42,200 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | Cermet | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Tolerancia vŕtania | H7 | |
| Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Pološtandard | áno | |
| Veľkosť upínania | 29 mm | |
| Dĺžka britov l1 | 12 mm | |
| Dĺžka hlavy l | 30 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 8 | |
| vhodný upínač | GARANT TopCut | |
| konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
| Číslo položky | 239710 41,201-X | |
| EAN/GTIN | 4062406605704 | |
| Číslo výrobcu | 239710 41,201-X | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |