Montážny kľúč, Typ: 8X3

Č. pol.: 219987 8X3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
vhodné pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
odporúčaný uťahovací moment 5 Nm
vhodný momentový kľúč č. 656055 25
Druh produktu Kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 219987 8X3
EAN/GTIN 4069515047005
Číslo výrobcu 219987 8X3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky