Vystružovacia hlava Cermet HPC H7 oceľ Priechodný otvor, bez povlaku, Menovitý-⌀ D: 10,000-X

Č. pol.: 239710 10,000-X
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý-⌀ D Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: Cermet
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore
  • Stratégia obrábania: HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Rozsah ⌀ 10,000 mm - 10,200 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál Cermet
Norma Výrobná norma
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Pološtandard áno
Veľkosť upínania 10 mm
Dĺžka britov l1 8 mm
Dĺžka hlavy l 18 mm
Počet rezných hrán Z 6
vhodný upínač GARANT TopCut
konfigurovateľné tolerancie A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurovateľné vlastnosti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 239710 10,000-X
EAN/GTIN 4062406595982
Číslo výrobcu 239710 10,000-X
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou brúsené pre výrobu v presnosti IT7. Geometria nástroja prispôsobená aplikácii.
Obvodové hádzanie systému ≤ 5 µm (Hlava a upínač) v zmontovanom stave.
S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na priechodné otvory.
Pre HPC/HSC výstružníky.

Poznámka:

Celková užitočná dĺžka = L1 (upínacie teleso číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Lehota dodania: 4 týždne
Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky