{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | TopCut | |
| Menovitý-⌀ D | 17 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | Cermet | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Tolerancia vŕtania | H7 | |
| Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Pološtandard | áno | |
| Veľkosť upínania | 12 mm | |
| Dĺžka britov l1 | 8 mm | |
| Dĺžka hlavy l | 22 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 6 | |
| vhodný upínač | GARANT TopCut | |
| Rozmer cez steny | 10 mm | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
| Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
| Číslo položky | 239710 17 | |
| EAN/GTIN | 4062406114091 | |
| Číslo výrobcu | 239710 17 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |