{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet kusov náradia | 10 hod. | |
| Veľkosť závitu d1 | M2,5 | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Veľkosť pohonu | 8IP2 | |
| Vyhotovenie stopky | Vollgewinde | |
| Obsah | súprava | |
| Druh produktu | nešpecifikovaná skrutka | |
| Druh závitu | M | |
| Celková dĺžka L2 | 7,2 mm | |
| Obsah | 10 hod. | |
| Odporúčaný uťahovací moment min. | 1,28 Nm |
| Číslo položky | 239652 8IP2 | |
| EAN/GTIN | 4047109025479 | |
| Číslo výrobcu | N00 57511 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |