• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 8IP2

Artiklové číslo: 239652 8IP2
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 92,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 8IP2
Provedení dříku Plný závit
Obsah sada
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Celková délka L2 7,2 mm
Obsah 10 ks
Doporučený utahovací moment min. 1,28 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239652 8IP2
EAN / GTIN 4047109025479
Číslo výrobce N00 57511
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com