{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet dielov | 10 hod. | |
| Menovitá dĺžka L | 2,9 mm | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Veľkosť pohonu | 5IP | |
| Vyhotovenie stopky | Plný závit | |
| Obsah | súprava/sortiment | |
| Druh produktu | nešpecifikovaná skrutka | |
| Druh závitu | M | |
| Celková dĺžka L2 | 2,9 mm | |
| Odporúčaný uťahovací moment min. | 0,38 Nm |
| Číslo položky | 239652 5IP | |
| EAN/GTIN | 4047109089136 | |
| Číslo výrobcu | N00 56011 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |