This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Torx-Plus klämskruv, sats 10 st 8IP2

Article no.: 239652 8IP2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 10 St.
Gängdimension d1 M2,5
Fästprofil TORX PLUS®
Drivanordningens storlek 8IP2
Skaftutförande Helgängad
Innehåll set
Innehåll 10 St.
Produktslag ospecificerat skruv
Gängtyp M
Total längd L2 7,2 mm
Rekommenderat åtdragningsmoment, min. 1,28 Nm

Identification & Classification

Artikkelkode 239652 8IP2
EAN / GTIN 4047109025479
Manufacturer number N00 57511
Manufacturer/responsible person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com