Predĺženie KOMET® 25

Č. pol.: 239084 25
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 25 mm
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 45 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239084 25
EAN/GTIN 4047109041479
Číslo výrobcu A20 00020

Popis

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie dĺžky, predĺženia so zníženou hmotnosťou aj tlmiče torzného kmitania na ABS®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka