Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

KOMET® Verlengstuk, ABS® ⌀ d: 25mm

Artikelnummer: 239084 25

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 25 mm
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Lengte L 45 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239084 25
Nummer fabrikant A20 00020
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Tip:

andere lengtes en verlengstukken met een lager gewicht alsmede torsietrillingsdempers voor ABS® zijn op aanvraag leverbaar.