KOMET®-jatkokappale 25 mm

Tuote nro.: 239084 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® varren ⌀ Ds 25 mm
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Pituus L 45 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239084 25
EAN / GTIN 4047109041479
Valmistajan numero A20 00020

Kuvaus

Ohje:

Muita pituuksia ja kevennettyjä jatkokappaleita sekävääntövärähtelynvaimentimia ABS:lle toimitettavissa pyydettäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin