KOMET® hosszabbító 25 mm

Cikkszám: 239084 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® szár ⌀ Ds 25 mm
Szár ABS
belső hűtés igen
Hossz L 45 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239084 25
EAN / GTIN 4047109041479
Gyártó száma A20 00020

Leírás

Figyelem:

Más hosszak és csökkentett súlyú hosszabbítók, valamint torziós rezgéscsillapítók ABS®-hez külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz