ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

KOMET® produžetak, ABS® ⌀ d: 25mm

Artikl br.: 239084 25

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 25 mm
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Duljina D (L) 45 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 239084 25
Broj proizvođača A20 00020
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Napomena:

Isporuka ostalih duljina i produžetaka smanjene težine te prigušivača torzijskih vibracija za ABS® dostupni su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu