Prevedenie:
Pre
⌀ 9,75 – 164 mm, s vyvrtávacou hlavou č.
237546, vyvrtávacia tyč a príslušenstvo v kufri.
Rozšíriteľná pomocou mostíka č.
237560 na
⌀ 320 mm.
Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v ⌀.
Použitie:
Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky. Vyvŕtavacie tyče a držiaky vymeniteľných doštičiek s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO Typ CC..0602.
Rozsah dodávky:
1 vyvrtávacia hlava: č.
237546 HSK63
1 vŕtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
č.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 mostík: Č.
237647 pre rozšírenie ⌀ 86 – 164 mm.
1 držiak otocných platniciek pre mostíky: Č.
237564 06
1 otocná platnicka: Č.
260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)
Náhradní díl:
Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č.
219830.
Odporúčanie: