Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75-164 mm HSK63

Prekės Nr.: 237541 HSK63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HSK63
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237541 HSK63
EAN / GTIN 4045197608512

Aprašymas

Modelis:

Skirta ⌀ 9,75 – 164 mm, su suklio galvute Nr. 237546, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine. Galima praplėsti su tilteliu Nr. 237560 iki ⌀ 320 mm.
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀.

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Ištekinimo laikikliams ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

Tiekiama:

1 suklio galvutė: Nr. 237546 HSK63
po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 tiltelis: Nr. 237647 ⌀ praplėtimui 86 – 164 mm.
1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06
1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys