Vyvŕtavacia tyč pre vyvŕtavacie nástroje

Č. pol.: 237632
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička CC..0602..
Dĺžka L 51 mm
Dĺžka 1 90 mm
Rozsah ⌀ 14,75 mm - 20,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237632
EAN/GTIN 4045197584229
Číslo výrobcu 237632
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 16 mm. S vnútorným chladením.
L = maximálna dĺžka vývrtu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka