GARANT Bohrstange für Spindelwerkzeuge

Artikel-Nr.: 237642
Preis pro 1 Stück
Netto: 409,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

passende Wendeschneidplatte CC..0602..
Länge L 85 mm
Länge 1 115 mm
⌀-Bereich 47,75 mm - 88,1 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237642
EAN / GTIN 4045197581495
Herstellernummer 237642
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 16 mm. Mit Innenkühlung.
L = maximale Ausdrehlänge.