Vymeniteľná britová doštička KOMET® Unisix, BK8425, Typ označenia W29: 10-010

Č. pol.: 236840 10-010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,70 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    11,42 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
442 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
Označenie 10-010
Typ BK8425
Typ ST1400
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236840 10-010
EAN/GTIN 4047109178113
Číslo výrobcu 1082130301
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka