HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® 26

Č. pol.: 236656 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 6 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 26 − 39 mm
Zhoda oceľ / hliník
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236656 26
EAN/GTIN 4047109036116
Číslo výrobcu V95 10022.0089

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.