Komet KUB Trigon® Burghiu cu plăcuțe amovibile cu coadă tip ABS®, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 236635 35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Trigon®
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 35 mm
Lungimea totală L 176 mm
Lungime utilă L1 105 mm
Lungime activă A 145 mm
Diametrul cozii DS 50 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ABS05000115
Formular de înregistrare Standard
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Diametru de tăiere, max. Dc 36 mm
Diametru corp D2 28 mm
Lungimea canalelor de aşchii 105 mm
Unghi de răsucire 25 grad
Unghi, prima etapă 84 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO05T3043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 05T304 24-...
Greutate 890 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Limită maximă de reglare V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D

Identificare și clasificare

Cod articol 236635 35
EAN / GTIN 4047109099760
Număr producător V30 73501
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Procedeu de fabricaţie special pentru canale de evacuare a aşchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.
  • Poziţionare specifică a plăcuţelor amovibile pentru găurire fără trasare şi acurateţe dimensională ridicată (± 0,1 mm în cazuri standard).
  • Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).
  • O presiune a lichidului de răcire de 3 − 10 bari este suficientă.
  • Pentru utilizare fixă şi rotativă.
  • Găurire cu deplasare a axului: în funcție de ⌀ până la 1,5 mm.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236740 − 237080.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

  • Atenţie! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
  • La cerere, − cu tăiş pe stânga; − 2×D, − alte ⌀; − în execuţii speciale − Un amortizor de vibraţii de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibraţii, cu durabilitate maximă şi zgomot minim.