{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | KUB Trigon® | |
| Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
| Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Uporabna dolžina L1 | 42 mm | |
| Prevesna dolžina LA | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Dolžina držala Ls | 56 mm | |
| maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja | 15 mm | |
| Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 10-... | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 236630 14 | |
| EAN/GTIN | 4047109100091 | |
| Številka proizvajalca | V44 71404 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |