{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | KUB Trigon® | |
| Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
| Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Hasznos hossz L1 | 42 mm | |
| Kinyúlási hossz LA | 66 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
| Szárhossz Ls | 56 mm | |
| Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 15 mm | |
| Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
| Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 10-... | |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
| Cikkszám | 236630 14 | |
| EAN / GTIN | 4047109100091 | |
| Gyártó száma | V44 71404 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |