{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Antal skär, totalt | 1 | |
| Skärdiameter, min. Dc | 14 mm | |
| Totallängd L | 122 mm | |
| Effektiv längd L1 | 42 mm | |
| Utkragande längd A | 66 mm | |
| Skaftets diameter DS | 25 mm | |
| Invändig kylning | ja | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Kylvätskeinlopp | med kylmedelinlopp, axiellt koncentriskt | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Återvinningsstation, kodning | ZYL02501415 | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 25 mm | |
| Skaftets längd LS | 56 mm | |
| Skaftutförande | HE | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Tillverkarens beteckning | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Skärdiameter, max. Dc | 15 mm | |
| Spånspårslängd | 42 mm | |
| Krökvinkel | 25 grader | |
| Vinkel, 1: a nivå | 180 grader | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Vändskär, tjocklek T | 2,38 mm | |
| Monteringssätt, vändskär | S (med försänkt hål skruvad genom hålet) | |
| Återvinningsstation, kodning, vändskär | WO0302043N | |
| Beteckning, vändskär | WOEX 030204 10 | |
| Vikt | 240 g | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Bearbetningsförfarande | borrning i fullt material (BVB) | |
| Produktslag | fullhålsborr för skärinsatser | |
| Maximal justeringsgräns V | 0,5 mm | |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
| Borranvändning | Centrumborr; Snedställt utlopp; Urgröpning; kräver kryssborrning; kräver kryssborrning; sned förborrning; snedställd borrstart | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 236630 14 | |
| EAN/GTIN | 4047109100091 | |
| Tillverkarens nummer | V44 71404 | |
| Tillverkare/ansvarig person | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |