{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | CVD | |
| Typ | HB7630 | |
| Označení výrobce | WOEX 05T304 S | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Délka řezné hrany l | 5,3 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,8 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 8 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 84 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | WOEX 05T304 S | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7630 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 232610 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197346544 | |
| Číslo výrobce | 232610 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |